※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/弱圧スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
10
5
6
10
質量(g)
30
3.8
5.6
7.5
4.7
6.5
8.3
20
28
36
2.6
4.4
6.1
2.7
4.5
6.2
12
21
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45505758
品番
22150.0495
参考基準価格(税別)
¥1,956
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(g)
30
ストローク(mm)
1.6
最高温度(℃)
80
材質
シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白
二面幅(mm)
16
寸法d2(mm)
10
寸法l2(mm)
16
寸法d1
M18×1,5
RoHS指令(10物質対応)
対応