曜日別特売
22150.1340 プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45506117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/強化スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)M4
寸法l3(mm)4.5
質量(g)8.6
内容量1個注文コード45506117品番22150.1340
参考基準価格(税別)¥1,547販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)8.6ストローク(mm)2最高温度(℃)250材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ二面幅(mm)10寸法d2(mm)M4寸法d3(mm)6.1寸法l2(mm)7.5寸法l3(mm)4.5寸法l4(mm)1.5寸法d1M12寸法DM12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする