※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/強化スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
M4
M4
M6
寸法l3(mm)
4.5
4.5
7.5
質量(g)
5.8
3.5
5.8
8
3.6
6.2
8.7
14.6
23
32
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45506415
品番
22150.1416
参考基準価格(税別)
¥1,567
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
5.8
ストローク(mm)
1.6
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
二面幅(mm)
10
寸法d2(mm)
M4
寸法d3(mm)
6.1
寸法l2(mm)
4
寸法l3(mm)
4.5
寸法l4(mm)
2
寸法d1
M12
寸法D
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応