※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
ペン刷毛 八重桜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
60
30
50
60
70
刷毛幅(mm)
60
30
50
60
70
サイズ(号)
25
10
20
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506456
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途
鉄材の下塗り・上塗り
形状
筋違
サイズ(号)
25
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
-
毛色
赤色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
ペイント用
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応