Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
リテーニング・キャッチ、片側/シルバー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
59
59
136
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45507036
品番
24100.0101
参考基準価格(税別)
¥4,476
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(g)
59
材質
レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
耐荷重(N)
(最大)500
二面幅(mm)
4
寸法b(mm)
19
寸法d2
9
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
13.3
寸法h3(mm)
0.8
寸法h4(mm)
6.5
寸法l1(mm)
45
寸法l2(mm)
55
寸法d1
M6
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応