曜日別特売
30mm 白毛 エース 好川産業 45508671

白毛 エース

(2件のレビュー)
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード45508671品番30mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面サイズ(号)10毛丈(mm)30玉厚(mm)10仕様エコノミー形状筋違薄種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508671
2021-06-13
用途: 玄海と同じ?
建設業・工事業

玄海と違いがわからないですが使いやすい刷毛です!屋根や外壁の2剤型シリコンに使用しました。

対象商品 : 45508696
2017-07-31
用途: 船舶の塗装

うちのドックを利用するお客様がよく使っていらっしゃいます。細かいところを塗るのにこのサイズがいいようで良く出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする