Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
60
44
53
57
60
66
69
91
98
109
146
161
183
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509154
品番
24310.0550
参考基準価格(税別)
¥1,931
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
質量(g)
60
寸法t(mm)
8
寸法d1(mm)
8
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
35
寸法R(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M4