曜日別特売

ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)12.6
寸法l(mm)100
内容量1個注文コード45509739品番24330.0030
参考基準価格(税別)¥9,146販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒質量(g)272適合サイズ(mm)【マシンハンドル】20寸法e(mm)16.1寸法l(mm)100形状D寸法h1(mm)28寸法h2(mm)約 21寸法h3(mm)100寸法d1(mm)12.6寸法d2(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする