Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
20
10.5
12.6
14.7
17.9
20
23.1
25.3
寸法l(mm)
160
63
80
100
125
160
200
250
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509836
品番
24330.0051
参考基準価格(税別)
¥13,363
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒
質量(g)
665
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】25
寸法e(mm)
25.2
寸法l(mm)
160
形状
D
寸法h1(mm)
38
寸法h2(mm)
約 29
寸法h3(mm)
126
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応