Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
10.5
10.5
12.6
14.7
17.9
20
23.1
25.3
寸法l(mm)
63
63
80
100
125
160
200
250
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509933
品番
24330.0110
参考基準価格(税別)
¥5,888
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:白心可鍛鋳鉄樹脂塗装/黒
質量(g)
109
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】16
寸法e(mm)
13.1
寸法l(mm)
63
形状
F
寸法h1(mm)
20
寸法h2(mm)
約 15
寸法h3(mm)
74
寸法d1(mm)
10.5
寸法d2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応