Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
23.1
10.5
12.6
14.7
17.9
20
23.1
25.3
寸法l(mm)
200
63
80
100
125
160
200
250
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510134
品番
24330.0161
参考基準価格(税別)
¥15,912
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒
質量(g)
983
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】28
寸法e(mm)
28.2
寸法l(mm)
200
形状
F
寸法h1(mm)
44
寸法h2(mm)
約 34
寸法h3(mm)
154
寸法d1(mm)
23.1
寸法d2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応