ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)25.3
寸法l(mm)250
内容量1個注文コード45510177品番24330.0171
参考基準価格(税別)¥21,715販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒質量(g)1351適合サイズ(mm)【マシンハンドル】32寸法e(mm)32.2寸法l(mm)250形状F寸法h1(mm)48寸法h2(mm)約 36寸法h3(mm)157寸法d1(mm)25.3寸法d2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする