ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l(mm)50
内容量1個注文コード45510798品番24330.0420
参考基準価格(税別)¥3,438販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色質量(g)58最高温度(℃)80寸法e(mm)10.1寸法l(mm)50寸法h1(mm)18寸法h2(mm)約 10寸法h3(mm)10寸法d2(mm)16寸法d3(mm)18寸法d4(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする