Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l(mm)
64
50
64
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510816
品番
24330.0422
参考基準価格(税別)
¥3,588
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
97
最高温度(℃)
80
寸法e(mm)
13.1
寸法l(mm)
64
寸法h1(mm)
20
寸法h2(mm)
約 11
寸法h3(mm)
12
寸法d2(mm)
19
寸法d3(mm)
22
寸法d4(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応