Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l(mm)
100
50
64
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510859
品番
24330.0436
参考基準価格(税別)
¥4,965
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
270
最高温度(℃)
80
寸法e(mm)
16.1
寸法l(mm)
100
寸法h1(mm)
28
寸法h2(mm)
約 17
寸法h3(mm)
15
寸法d2(mm)
27
寸法d3(mm)
30
寸法d4(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応