Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l(mm)
80
80
100
125
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510956
品番
24330.0520
参考基準価格(税別)
¥11,566
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
124
寸法e(mm)
13.1
寸法l(mm)
80
寸法h1(mm)
22
寸法h2(mm)
約 15.4
寸法h3(mm)
6.6
寸法d2(mm)
22
寸法d4(mm)
18
寸法h4(mm)
約 64.5
RoHS指令(10物質対応)
対応