Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l(mm)
100
80
100
125
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510974
品番
24330.0530
参考基準価格(税別)
¥13,902
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
187
寸法e(mm)
16.1
寸法l(mm)
100
寸法h1(mm)
26
寸法h2(mm)
約 17.7
寸法h3(mm)
8.3
寸法d2(mm)
26
寸法d4(mm)
21
寸法h4(mm)
約 78.5
RoHS指令(10物質対応)
対応