曜日別特売
24350.0034 グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45511139

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

(1件のレビュー)
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)11
寸法l1(mm)125
内容量1個注文コード45511139品番24350.0034
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,163販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)11材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理質量(g)76最高温度(℃)110寸法d1(mm)10寸法d2M8寸法d3(mm)25寸法l1(mm)125寸法l2(mm)11寸法l3(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511139
2025-09-08
用途: ボール盤の交換用
製造業

古くなってベタついたボール盤のレバーの交換で使用。
グラつきなく、ピッタリ。
握り感も良く、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする