曜日別特売
30mm 白毛 菓子刷毛 特製 好川産業 45511261

白毛 菓子刷毛 特製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)30
刷毛幅(mm)30
サイズ(号)10
内容量1本注文コード45511261品番30mm
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。

用途
食品、食品油、着色
形状平型サイズ(号)10寸法(mm)30毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途食品着色用刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする