※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白毛 菓子刷毛 特製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
40
30
40
50
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
サイズ(号)
15
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511277
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途
食品、食品油、着色
形状
平型
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
食品着色用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応