曜日別特売
24390.0111 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24390.0111 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512006
24390.0111 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512006
24390.0111 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512006

位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M5
取付長(mm)≧8
回し半径(mm)45
内容量1個注文コード45512006品番24390.0111
参考基準価格(税別)¥1,931販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
質量(g)33寸法d1(mm)14寸法d2M5寸法d3(mm)10寸法h1(mm)24.5寸法h2(mm)4寸法h3(mm)3寸法h4(mm)35寸法l2(mm)45寸法t(mm)≧8オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)≧8回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする