曜日別特売
24390.0161 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24390.0161 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512347
24390.0161 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512347
24390.0161 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512347

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)25
回し半径(mm)45
内容量1個注文コード45512347品番24390.0161
参考基準価格(税別)¥2,181販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)25回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)質量(g)39寸法d1(mm)14寸法d2M6寸法d3(mm)10寸法h1(mm)24.5寸法h2(mm)4寸法h3(mm)3寸法h4(mm)35寸法l1(mm)25寸法l2(mm)45オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする