※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
20
12
16
20
25
32
40
50
63
80
回し半径(mm)
62
30
45
62
74
89
108
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45512399
品番
24390.0341
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
62
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
質量(g)
76
寸法d1(mm)
18
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
13.5
寸法h1(mm)
31
寸法h2(mm)
6.5
寸法h3(mm)
3
寸法h4(mm)
45
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
62
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.29MB)