曜日別特売
24390.0571 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24390.0571 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512557
24390.0571 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512557
24390.0571 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512557

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)50
回し半径(mm)89
内容量1個注文コード45512557品番24390.0571
参考基準価格(税別)¥4,721販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)89材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)質量(g)222寸法d1(mm)25寸法d2M12寸法d3(mm)19寸法h1(mm)43寸法h2(mm)11寸法h3(mm)4寸法h4(mm)63寸法l1(mm)50寸法l2(mm)89オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする