好川産業
プローラー 平滑面用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
7
7
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512643
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途
平滑面用
毛丈(mm)
6
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途
平滑面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応