24390.0364 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24390.0364 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512846
24390.0364 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512846
24390.0364 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512846

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)32
回し半径(mm)62
内容量1個注文コード45512846品番24390.0364
参考基準価格(税別)¥2,924販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
質量(g)79寸法d1(mm)18寸法d2M8寸法d3(mm)13.5寸法h1(mm)31寸法h2(mm)6.5寸法h3(mm)3寸法h4(mm)45寸法l1(mm)32寸法l2(mm)62種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)32回し半径(mm)62材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする