※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
40
12
16
20
25
32
40
50
63
80
回し半径(mm)
89
30
45
62
74
89
108
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45512977
品番
24390.0564
参考基準価格(税別)
¥4,421
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(g)
215
寸法d1(mm)
25
寸法d2
M12
寸法d3(mm)
19
寸法h1(mm)
43
寸法h2(mm)
11
寸法h3(mm)
4
寸法h4(mm)
63
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
89
色
黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
89
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.31MB)