曜日別特売
RVS-6MS スモールローラー REVO 好川産業 45512993

RVS-6MS スモールローラー REVO 好川産業 45512993
RVS-6MS スモールローラー REVO 好川産業 45512993

スモールローラー REVO

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
毛丈(mm)8
内容量1本注文コード45512993品番RVS-6MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。

用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位毛丈(mm)8ローラーサイズ(inch)6サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45513002
2019-09-12
用途: 塗装作業

大手元請が使用していて、2液型エポキシ樹脂を塗布する際、毛が抜けず、膜厚もしっかり確保出来て、確かに他より物がいい。

対象商品 : 45513002
2014-11-26
用途: せっぱん屋根塗装
安藤 塗装建設業・工事業

摩耗・ミストが少なく 仕事がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする