好川産業
スモールローラー SY-11M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513106
品番
6R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。
含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。
用途
万能用
毛丈(mm)
10
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル/ポリエステル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応