好川産業
スモールローラー スーパードリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513273
品番
6R
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
泡・脱毛を抑えなめらかな塗り心地と、美しい仕上がり感を実現します。
ウレタン・フッ素塗料に最適です。
用途
外装、内装、鉄部塗装に対応します。
毛丈(mm)
7
サイズ
スモール
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン