曜日別特売
24400.0424 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24400.0424 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513354
24400.0424 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513354
24400.0424 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513354

位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)≧14
回し半径(mm)74
内容量1個注文コード45513354品番24400.0424
参考基準価格(税別)¥2,096販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)109寸法d1(mm)22寸法d2M10寸法d3(mm)16寸法h1(mm)36寸法h2(mm)8寸法h3(mm)3.5寸法h4(mm)52寸法l2(mm)74寸法t(mm)≧14種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)≧14回し半径(mm)74材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする