好川産業
スモールローラー 紫陽花(中長毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513361
品番
SAG-4ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
毛丈20mmの長繊維を採用することで、含み・吐き出し性能が高く、飛散が少ない外装用ローラーです。泡の発生が極めて少なく、脱毛も抑えています。
水性塗料から溶剤系塗料まで幅広く対応しています。
用途
外装、屋根、床面に特に適しています。
毛丈(mm)
20
サイズ
スモール
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン