好川産業
ABローラー (エンドレス型) プラ柄 ピン止め セット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
5
6
7
8
9
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45513711
品番
6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最高級ウールを使用
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
仕様
プラスチック柄
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70