9R 砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 紙管 好川産業 45513876

9R 砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 紙管 好川産業 45513876
9R 砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 紙管 好川産業 45513876

砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 紙管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
内容量1本注文コード45513876品番9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。

用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ砂骨材ローラー仕様紙管種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)9RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする