好川産業
砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 塩ビ管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
9
7
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513903
品番
9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材ローラー
仕様
荒目、塩ビ管
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14