曜日別特売
4R スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業 45513921

4R スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業 45513921
4R スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業 45513921
4R スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業 45513921

スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1本注文コード45513921品番4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。

用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45513921
2017-08-10
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

先端も使えるので作業性が良いです。もう少し安ければ満足です。

対象商品 : 45513921
2015-11-19
用途: 外壁塗装
芹菜飲食業

スモールサイズ故に狭い所に使用すのですが、塗る部分に対して撥ねる量が多く自分の使い方には不向きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする