曜日別特売
4R スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管 好川産業 45514262

スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1本注文コード45514262品番4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。
きめ細やかで、均一の仕上げができます。

用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラー種類ローラーローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-16
用途: 白ボンド塗り
家具工房 栗山製造業

家具製作でフラッシュの為の、白ボンド塗りに使用。使用後10回程度でスポンジが剥がれて来る。全くプロ用としては、使い物にならないです。

対象商品 : 45514262
2018-09-28
用途: 障子の糊付け作業
その他業種

紙管が柔らかすぎて、水洗いに適さない様に思われます!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする