※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
32
12
16
20
25
32
40
50
63
80
回し半径(mm)
45
30
45
62
74
89
108
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45514447
品番
24400.0084
参考基準価格(税別)
¥1,692
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
32
回し半径(mm)
45
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
黒染/強度クラス5.8
質量(g)
38
寸法d1(mm)
14
寸法d2
M5
寸法d3(mm)
10
寸法h1(mm)
24.5
寸法h2(mm)
4
寸法h3(mm)
3
寸法h4(mm)
35
寸法l1(mm)
32
寸法l2(mm)
45
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.28MB)