1.8m YKローラーポール2段式(伸縮式) 好川産業 45514621

YKローラーポール2段式(伸縮式)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
全長(mm)1800(伸ばしたとき)
内容量1本注文コード45514621品番1.8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。

仕様2段式全長(mm)1800(伸ばしたとき)種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 消防点検
サービス業

この価格帯では丈夫だと思います。長くしても強度があるのでたわみ過ぎません。安心して使えます。難点としては3.5Mの物を買いましたが。縮めた時の長さが1.9M近くあるので運搬しにくいことでしょうか。

対象商品 : 45514621
2021-07-21
用途: 屋根塗装使用
共栄工務店

この商品は以前から(15年)使用しているが堅牢で使い勝手が良い。今回購入した理由は、別のアルミ製のものの頭のカシメ部分が緩み外れたので、丈夫なこちらのものに換えた。

対象商品 : 45514646
2018-10-20
用途: トタン屋根波板の塗装
INTERCHANGE REAL ESTATE不動産業

軽くて塗装用具の接続として最適です。大変満足しております。

対象商品 : 45514646
2023-11-20
用途: 塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ポールの重量が重いので腕がつかれる。丈夫なポールとは解りますがもう少し軽くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする