好川産業
FGローラー 24Φ(柄短) セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
1.5
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45514892
品番
4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。
パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。
仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
仕様
柄短
タイプ
FG
種類
ローラーセット
芯径(mm)
24
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応