FGローラー 24Φ(柄短) セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
内容量1セット注文コード45514917品番6S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。
パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。
仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。

仕様柄短タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする