※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M12
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
34
20
27
21
36
29
47
34
50
57
65
85
回し半径(mm)
108
62
74
89
108
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45514998
品番
24420.0330
参考基準価格(税別)
¥7,056
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
34
回し半径(mm)
108
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)
窒化処理/黒染
質量(g)
412
寸法d1(mm)
30
寸法d2
M12
寸法d3(mm)
35
寸法h1(mm)
56.5
寸法h2(mm)
82
寸法h3(mm)
5
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
108
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.28MB)