24420.0346 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.0346 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515007
24420.0346 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515007
24420.0346 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515007
24420.0346 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515007

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)50
回し半径(mm)108
内容量1個注文コード45515007品番24420.0346
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)108材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染質量(g)420寸法d1(mm)30寸法d2M12寸法d3(mm)35寸法h1(mm)56.5寸法h2(mm)82寸法h3(mm)5寸法l1(mm)50寸法l2(mm)108オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする