※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
20
20
27
21
36
29
47
34
50
57
65
85
回し半径(mm)
62
62
74
89
108
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515043
品番
24420.0032
参考基準価格(税別)
¥5,314
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(g)
97
寸法d1(mm)
18
寸法d2
M6
寸法d3(mm)
24
寸法h1(mm)
34.5
寸法h2(mm)
50
寸法h3(mm)
3
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
62
色
黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
62
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
窒化処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.3MB)