5S スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット 好川産業 45515233

スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)5
ローラー径(Φmm)20
内容量1セット注文コード45515233品番5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。
誰にでも安定した脱泡効果が得られます。

仕様柄短タイプSF種類ローラーセットローラーサイズ(inch)5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45515111
2023-06-13
用途: FRPの脱泡

オススメできません。
回転もスムーズで使いやすいと思った矢先!
ローラーが取れて作業終了! 多く見ても1mや2m転がした程度。カシメの構造が悪いのでは?これなら、塗装ローラーで樹脂添付、脱泡と100均でしかも一本で事が足ります。

対象商品 : 45515181
2022-05-27
用途: FRP
大津設備計画自動車・二輪車・自転車関連業

取り回しやすく使い勝手が良い。ローラーもスムースに回りひっかかり感もなく操作性も良好

対象商品 : 45515172
2020-03-30
用途: FRP の作業に
製造業

frpの脱泡作業に! 今まで使ってたローラーより太いのを買ってみました、細いローラーに比べて転がりが良い感じで作業が早い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする