24420.1030 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.1030 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515235
24420.1030 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515235
24420.1030 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515235
24420.1030 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515235

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)20
回し半径(mm)62
内容量1個注文コード45515235品番24420.1030
参考基準価格(税別)¥9,511販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)20回し半径(mm)62材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)質量(g)97寸法d1(mm)18寸法d2M6寸法d3(mm)24寸法h1(mm)34.5寸法h2(mm)50寸法h3(mm)3寸法l1(mm)20寸法l2(mm)62オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする