24420.1150 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.1150 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515269
24420.1150 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515269
24420.1150 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515269
24420.1150 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515269

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)36
回し半径(mm)74
内容量1個注文コード45515269品番24420.1150
参考基準価格(税別)¥9,675販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)36回し半径(mm)74材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)質量(g)157寸法d1(mm)22寸法d2M8寸法d3(mm)25寸法h1(mm)39.5寸法h2(mm)56寸法h3(mm)3.5寸法l1(mm)36寸法l2(mm)74オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする