クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)Φ12
取付長(mm)21
回し半径(mm)約 95
内容量1個注文コード45515558品番24430.0035
参考基準価格(税別)¥4,396販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
質量(g)170寸法d1(mm)25寸法d4(mm)10寸法d5(mm)25寸法h(mm)42寸法l(mm)約 95寸法t2(mm)21種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ12取付長(mm)21回し半径(mm)約 95材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする