曜日別特売
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049

ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049
ILCE-7CM2(S) デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 45516049

デジタル一眼カメラ α7C II ボディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード45516049品番ILCE-7CM2(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

主な特長
【もっと自由なフルサイズへ、その手に洗練された創造力を】
α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、性能に一切妥協することなく、ソニーが培ってきた最先端技術を搭載。”Compact”と高性能を両立し、ソニーが持つフルサイズの高性能な静止画・動画機能を、どこへでも手軽に持ち運ぶことができ、これまでにない自由な撮影スタイルを実現します。
【画質の美しさで選ぶなら、フルサイズ】
デジタルカメラの心臓部であるイメージセンサーに、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載することにより、あらゆる被写体や撮影シーンにおける表現のクオリティーを圧倒的に高めます。
【コンパクトボディに最先端システムを搭載】
αの高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムに加え、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AIプロセッシングユニットを搭載することで静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。さらに、有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーにより、高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しています。また、ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します

カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機
【コンパクトボディながら写真も動画も高性能な機能が充実】
写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetoneなどを搭載。Log撮影モード時に、ユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能にも対応。また、7.0段(
1)高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載。動画撮影時の高性能な手ブレ補正「アクティブモード
2」など、クリエイティブな映像表現を強力にサポートします。操作性においても、ファインダーやグリップのホールド性の向上や、前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルの搭載など、α7Cから大きく進化しています。
1 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
2 アクティブモードでは画角が少し狭くなります。動画120p、S&Qモードの120fpsでの撮影時は無効。
【幅広い接続性と信頼性】
モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現。先進的なカメラ技術とクラウドAIを掛け合わせて、撮影から制作までサポートします。また、イメージセンサーのアンチダスト対応、高い堅牢性と軽量化を両立するフルマグネシウム合金ボディに防塵・防滴機能を備え、高い信頼性を確保しています。

付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップその他Eマウントシルバー質量(g)約514(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時:約3330万画素、動画時:約2760万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/2,359,296ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
注意
※設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。設定と異なる被写体を認識する場合があります。
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

商品説明動画

α7C II:機能説明ビデオ【ソニー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする