24440.0734 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24440.0734 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516267
24440.0734 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516267

位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト24440.0734

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)80
回し半径(mm)約 96
内容量1個注文コード45516267品番24440.0734
参考基準価格(税別)¥12,280販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
80
回し半径(mm)
約 96
質量(g)
205
寸法d1(mm)
24
寸法d2
M10
寸法d3(mm)
16
寸法d4(mm)
10
寸法d5(mm)
25
寸法h1(mm)
40
寸法h2(mm)
4.5
寸法h3(mm)
2.5
寸法l(mm)
約 96
寸法l1(mm)
80
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状
L字形
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
クランプレバー
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
取付部
おねじ
表面処理(本体)
サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする